Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT MA-M/PG 52104280LF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SKINDICHT MA-M/PG 52104280LF
Artikel-Nr.:
     6012C-88360624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104280LF
EAN/GTIN:
     4064727490410
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

SKINDICHT MA-M/PG 52104280LF

Adapter SKINDICHT® MA-M/PG 50x1,5/29
Adapter
Innengewinde: PG 29
Außengewinde: M 50
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Ermöglicht den einfachen Übergang von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde
Für Gewindegrößen bis PG42 bzw bis M63 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 132,57*
Lager 6012
Frei Haus
€ 137,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,93*
€ 164,1367
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 13,793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.