Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT BL-M 6kt. 50x1,5 +O-RING 52103465LF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SKINDICHT BL-M 6kt. 50x1,5 +O-RING 52103465LF
Artikel-Nr.:
     6012C-88360625
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103465LF
EAN/GTIN:
     4064727490304
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen

SKINDICHT BL-M 6kt. 50x1,5 +O-RING 52103465LF

Blindstopfen SKINDICHT® BL-M 6kt. 50x1,5 +O-RING
Blindstopfen
Gewindegröße: M 50
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse
Nutzen: Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Hält Temperaturen bis +100 °C stand
Einfache Montage mittels Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen lapp kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 206,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,98*
€ 214,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,53*
€ 255,2907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,58*
€ 252,9702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,95*
€ 249,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,26*
€ 235,9294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,98*
€ 214,1762
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.