Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT BL-M 16x1,5 +FKM 52123110LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M16, IP66/IP68, metall, 52123110LF
Blindstopfen, M16, IP66/IP68, metall, 52123110LF
Artikel-Nr.:
     6012C-88360642
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52123110LF
EAN/GTIN:
     4064728287347
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SKINDICHT BL-M 16x1,5 +FKM 52123110LF

Blindstopfen SKINDICHT® BL-M 16x1,5 +FKM O-RING
Blindstopfen
Gewindegröße: M 16
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Vorhandene Nut am Gewinde sorgt für sicheren Sitz und Verdrehschutz des O-Rings
Einfache Montage mittels Schlitz-Schraubendreher
Aufgrund von FKM-Dichtung äußerst hitzebeständig und für den Einsatz bei extremen Plustemperaturen geeignet
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,586*
€ 1,986*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6504*
€ 2,0604*
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0604*
€ 2,45188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9904*
€ 2,36858
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6504*
€ 1,96398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.