Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88368031 Herst.-Nr.: 156-02672 EAN/GTIN: 4031026620602 |
| |
|
| | |
| Befestigungsbinder X120RPF12T6or8PA66BK 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert. Neuartikes Tonnendesign mit Rasthaken für Blechstärken 6,0 und 8,0 mm. Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 7,7 mm | Bandlänge: | 369 mm | Bündeldurchmesser: | 100..10 mm | Min. Haltekraft: | 535 N | Betriebstemperatur: | -40..105 °C | Bandverschluss: | Kunststoffzunge/-nase | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,61* | € 162,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,73* | € 163,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,97* | € 169,34* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,52* | € 178,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,67985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|