Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrmotor BDB 8295 9842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrmotor BDB 8295 9842
Diamant-Trockenbohrmotor BDB 8295 9842
Artikel-Nr.:
     6012C-88368799
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9842
EAN/GTIN:
     4046382098422

Diamant-Trockenbohrmotor BDB 8295 9842

DIA-TROCKENBOHRMASCH. BDB8295 230V
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
480 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
940 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
250 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
250 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
250 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
250 mm
Spannhalsdurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.222,54*
€ 1.357,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.233,27*
€ 1.370,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,36*
€ 1.630,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,63*
€ 1.596,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,42*
€ 1.514,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,35*
€ 1.486,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,27*
€ 1.467,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
7444
ab € 1.386,36*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6744
ab € 2.024,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.