| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88460507 Herst.-Nr.: 8249044395 EAN/GTIN: 5703821174312 |
| |
|
| | |
| LED-Panel Front 8249044395 Multi Concept Drop down front Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Länge: | 560 mm | Breite: | 560 mm | Höhe/Tiefe: | 53 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,47* | € 152,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,50* | € 161,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,24* | € 168,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,33* | € 174,86* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,34* | € 218,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|