Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-USST 6-T/SB HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussdeckel D-USST 6-T/SB HV
Artikel-Nr.:
     6012C-88461768
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082647
EAN/GTIN:
     4055626815091

Abschlussdeckel D-USST 6-T/SB HV

Abschlussdeckel, Tiefe: 48,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 88,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,199*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.