Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfolie E-WM (EX15)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-88461858
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1233940
EAN/GTIN:
     4063151337568

Markierungsfolie E-WM (EX15)R

Markierungsfolie, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: verschweißen, Kabeldurchmesserbereich: 1,8 ... 5,6 mm, Schriftfeldgröße: 3 Schriftfelder mit variabler Höhe x 14,5 mm, Rollenlänge: 100 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1,8..5,6 mm
Kabeldurchmesser:
1,8 mm
Breite:
14,8 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,97*
€ 276,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,38*
€ 277,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 230,96*
€ 278,75*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,36*
€ 281,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1259203
ab € 48,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.