Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker WMTB HF-HP (#1525866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmarker WMTB HF-HP (#1525866
Artikel-Nr.:
     6012C-88462531
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1525866
EAN/GTIN:
     4063151994358

Kabelmarker WMTB HF-HP (#1525866

Kabelmarker, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Breite:
12 mm
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 416,69*
€ 491,09*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,13*
€ 491,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 421,20*
€ 495,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,89*
€ 590,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,04*
€ 555,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,20*
€ 501,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.