Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker UC-WMTBA (24X5)/PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88462578
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1199627
EAN/GTIN:
     4063151262617
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker UC-WMTBA (24X5)/PP

Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
4 mm
Breite:
24 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,291*
€ 4,381*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 4,55*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,581*
€ 4,751*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6361*
€ 4,7861*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9162*
€ 5,0962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,751*
€ 5,65369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,691*
€ 5,58229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,421*
€ 5,26099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,291*
€ 5,10629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,141*
€ 4,92779
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.