Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 221-423/995012Bli.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-88468391
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-423/995-012
EAN/GTIN:
     4066966355161
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 221-423/995012Bli.12

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 3 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 4,00 mm², transparent, Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0,2..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
216
€ 5,00*
ab € 0,46959*
€ 0,59959*
17 Tage
unbekannt
216
€ 5,90*
ab € 0,4736*
€ 0,6036*
Lager 6012
216
Frei Haus
ab € 0,48875*
€ 0,61875*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 0,61875*
€ 0,73631
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,57875*
€ 0,68871
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 0,55875*
€ 0,66491
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 0,48875*
€ 0,58161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 216 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück ( entspricht € 133,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523/000-004
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1331
ab € 3,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-523
ab € 0,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.