Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K, weiß 8246087009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI CONCIDO Pendel D/I 57W 8246087009 LED 3000K Ra)80 CD weiß
SGLI CONCIDO Pendel D/I 57W 8246087009 LED 3000K Ra)80 CD weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-88469228
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246087009
EAN/GTIN:
     5703821169448
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K, weiß 8246087009

CONCIDO Pendel D/I 57W LED 3000K Ra>80 CD, weiß
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 603,41*
€ 686,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 624,92*
€ 705,03*
Frei Haus
ab € 653,56*
€ 735,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 661,03*
€ 742,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 860,40*
€ 954,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,21*
€ 883,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,91*
€ 874,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,24*
€ 853,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,87*
€ 829,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,03*
€ 786,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.