Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendel-Set 212170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendel-Set 212170
Pendel-Set 212170
Artikel-Nr.:
     6012C-88469625
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     212170
EAN/GTIN:
     7021982121708
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Pendel-Set 212170

SENSE Pendel-Set
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 27,32*
€ 5,00*
ab € 20,44*
€ 28,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,06*
€ 32,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 37,10*
€ 5,95*
ab € 27,80*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.