Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAGELSCHEIBE BFS 50 BFSOV250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAGELSCHEIBE BFS 50 BFSOV250
Artikel-Nr.:
     6012C-88556349
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2301205
EAN/GTIN:
     4025221228053

NAGELSCHEIBE BFS 50 BFSOV250

Weitere Informationen:
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Mit Nagel:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2014*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.