Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 4 bar, 1W XMLA004A2C11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLA-Druckschalter 4 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 4 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
XMLA-Druckschalter 4 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
Artikel-Nr.:
     6012C-88560525
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLA004A2C11
EAN/GTIN:
     3389110711356
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter

Druckschalter 4 bar, 1W XMLA004A2C11

Dieser elektromechanische Druckschalter XMLLA hat ein festes Differential für die Erkennung einer einzelnen Schwelle und ein Gehäuse aus Zinklegierung mit einem Skalenfenster. Dieser Druckschalter ist für die Erkennung eines einzelnen Druckschwellenwerts in Luft, Frischwasser, Hydraulikölen, korrosiven Flüssigkeiten und viskosen Produkten bis zu 70°C ausgelegt.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
4000 hPa
Einschaltdruck:
0,4..4 bar
Anfangseinstellung:
400..4000 hPa
Ausschaltdruck:
0,05..3,65 bar
Endeinstellung:
50..3650 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0,35 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,42*
€ 113,57*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,52*
€ 113,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 117,78*
33 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 103,59*
€ 124,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,13*
€ 139,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.