Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat MyMoment TKA2M113 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeautomat MyMoment TKA2M113 sw
Kaffeeautomat MyMoment TKA2M113 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88663666
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA2M113
EAN/GTIN:
     4242005396900
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat

Kaffeeautomat MyMoment TKA2M113 sw

Füllstandsanzeige auf der Glaskanne Leistung Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1.25 l) Warmhalteplatte Anschlusswert: 1000-1200 Watt Komfort Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4) Tropfstopp Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels Beleuchteter Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
220..240 V
Fassungsvermögen:
1,39999999 ml
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
ja
Nachtropfsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 35,85*
€ 46,25*
€ 5,46*
ab € 36,10*
€ 46,72*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 36,57*
€ 47,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,40*
€ 48,07*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 48,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.