Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B208
LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B208
Artikel-Nr.:
     6012C-88707559
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA1563K1B208
EAN/GTIN:
     4058352168028
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 4000K 5XA1563K1B208

Mastleuchte 4000K breit strahlend Plus IP54 Große Glocke
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 772,51*
€ 868,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 876,60*
€ 982,56*
Frei Haus
ab € 1.034,77*
€ 1.152,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.043,16*
€ 1.163,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,85*
€ 1.384,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,88*
€ 1.379,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,35*
€ 1.329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,71*
€ 1.291,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,16*
€ 1.241,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.