Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler schwarz, BWM 662480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler schwarz, BWM 662480
Wandstrahler schwarz, BWM 662480
Artikel-Nr.:
     6012C-88713938
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662480
EAN/GTIN:
     4007235624809
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
albert leuchten bewegungsmelder

Wandstrahler schwarz, BWM 662480

Wandstrahler 2480, 2-seitig mit Bewegungsmelder für Pressglasreflektorlampen 2x PAR16, 50 W, max. 50x58 mm, GU10, Erfassungsbereich Bewegungsmelder 100 Aluminiumguss mit Montageplatte Sicherheitsglas klar, A++ bis E,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,63*
€ 245,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,83*
€ 245,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,80*
€ 247,00*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 203,09*
€ 247,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,14*
€ 252,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750105
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.