Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung aluminium 982589.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung aluminium 982589.000
Mastbefestigung aluminium 982589.000
Artikel-Nr.:
     6012C-88715838
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982589.000
EAN/GTIN:
     4051859398226
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastbefestigung aluminium 982589.000

Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert. Mastausleger für Ansatzmontage, Stahl feuerverzinkt. Für Zopfdurchmesser ø 76 mm. Auslegerarm Länge 500 mm, ø 60 mm. Bitte Reduzierstück (982562.000) für die Montage der Leuchte am Ausleger separat bestellen!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Breite:
787 mm
Höhe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast doppelausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 257,79*
€ 302,96*
Frei Haus
ab € 260,58*
€ 305,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,11*
€ 308,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 268,10*
€ 312,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,64*
€ 315,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.