| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88726539 Herst.-Nr.: 682490 EAN/GTIN: 4007235824902 |
|
|
| | |
| Wandstrahler m. BWM für 2xPAR16 50W, ws 682490 Wandstrahler 2490, 2-seitig mit Bewegungsmelder für Pressglasreflektorlampen 2x PAR16, 50 W, max. 50x58 mm, GU10, Erfassungsbereich HF-Präsenzmelder 100 Aluminiumguss mit Montageplatte Sicherheitsglas klar, A++ bis E, Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 195,68* | € 235,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,71* | € 286,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,34* | € 288,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 262,13* | € 309,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|