| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88768589 Herst.-Nr.: 91400 EAN/GTIN: 4007529914005 |
| |
|
| | |
| Automatikleuchte AL1-130 ws Allzweckleuchte AL1 mit 130 Grad-Bewegungsmelder, Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden, Bedienelemente für Einstellung der Nachlaufzeit und der Einschaltschwelle hinter abnehmbarem Schutzgrill angeordnet, Lieferung ohne Leuchtmittel Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Lichtaustritt: | direkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, automatik schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 50,38* | € 59,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,28* | € 67,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 53,67* | € 69,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 56,90* | € 72,88* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,62* | € 74,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|