| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88791941 Herst.-Nr.: 8650016090 EAN/GTIN: 4022644457633 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte 8650016090 Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, IK10 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, 2-fach Polyesterpulver beschichtet, mit rahmenbündigem temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, für Druckbelastung bis max. 2000 kg (nach DIN IEC 60598-2-13), Silikondichtung, mit Einbaugehäuse aus Kunststoff, Kabelanschluss aus Edelstahl, vergossenes Betriebsgerät (AC/DC) eingesetzt Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 489,16* | € 563,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 489,12* | € 564,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,53* | € 568,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|