Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA861D4N0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA861D4N0X
LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA861D4N0X
Artikel-Nr.:
     6012C-88797207
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA861D4N0X
EAN/GTIN:
     4050737978338
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-Tunnelleuchte 4000K 5XA861D4N0X

Antivandalen-Leuchte 4000K DALI IP65 TV 20
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
EVG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 874,28*
€ 975,96*
Frei Haus
ab € 893,66*
€ 997,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 907,10*
€ 1.007,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 991,78*
€ 1.105,25*
€ 5,95*
ab € 1.060,45*
€ 1.182,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,76*
€ 1.199,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,37*
€ 1.197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,16*
€ 1.158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,95*
€ 1.124,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,10*
€ 1.079,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.