| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88799132 Herst.-Nr.: 1280235940 EAN/GTIN: 4022644032557 |
| |
|
| | |
| Decken-Einbaurahmen 1280235940 aus Edelstahl, rostfrei, Polyesterpulver beschichtet, Außenmaß 270 x 320 mm, Set montagefertig, höhenverstellbar und schwenkbar, Deckeneinbautiefe min. 150 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaurahmen | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,85* | € 124,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,94* | € 124,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,90* | € 129,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|