Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 6x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 6x50
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 6x50
Artikel-Nr.:
     6012C-88850233
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/02 6x50
EAN/GTIN:
     4044325701590
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 6x50

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,83*
€ 10,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,89*
€ 12,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.