Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x70
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x70
Artikel-Nr.:
     6012C-88850323
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 8x70
EAN/GTIN:
     4001796498480
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x70

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 20,54*
€ 5,46*
ab € 18,33*
€ 24,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,79*
€ 28,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.