Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x30
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88850351
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 10x30
EAN/GTIN:
     4001796498619
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x30

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
€ 8,08*
2
€ 5,00*
€ 12,80*
Lager 6012
2
€ 3,90*
€ 14,395*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 14,395*
€ 17,13005
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,14395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 28,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.