Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x60
Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88851241
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0168/021/01 7x60
EAN/GTIN:
     4001796546112
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x60

Eternitschraube (ähnlich DIN 571) galv. verzinkt gelb chromatiert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,65*
€ 13,53*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,71*
€ 13,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,02*
€ 15,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.