Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 10x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M10x60mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M10x60mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88854546
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0301/000/01 10x60
EAN/GTIN:
     4001796732294
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 10x60

Zylinderschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,92*
€ 24,16*
€ 5,00*
ab € 20,23*
€ 27,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,10*
€ 30,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.