Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 20x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x55mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x55mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88854627
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0301/000/01 20x55
EAN/GTIN:
     4001796733598
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 20x55

Zylinderschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,14*
€ 29,87*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,3625*
€ 29,9825*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,30*
€ 33,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,40*
€ 36,176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.