Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M5x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88854771
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0301/000/01 5x20
EAN/GTIN:
     4001796731419
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 5x20

Zylinderschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,87*
€ 24,44*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,08*
€ 24,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,41*
€ 27,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.