Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker Stahl A4 FBZ 10/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-88859389
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543963
EAN/GTIN:
     4048962310856
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer

Bolzenanker Stahl A4 FBZ 10/30

Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker edelstahl
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6343*
€ 1,9943*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6724*
€ 2,0424*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7308*
€ 2,1208*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8169*
€ 2,1969*
16 Tage
366
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1208*
€ 2,52375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0508*
€ 2,44045
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7308*
€ 2,05965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.