Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x12
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x12
Artikel-Nr.:
     6012C-88860008
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 3x12
EAN/GTIN:
     4001796267314
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 3x12

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,71*
€ 20,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,66*
€ 22,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.