Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 12x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach D... zn-getemp. M12x20mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach D... zn-getemp. M12x20mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88860161
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/002/01 12x20
EAN/GTIN:
     4044325115168
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 12x20

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) galv. verzinkt getempert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
12 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 22,43*
€ 5,00*
ab € 19,43*
€ 26,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,87*
€ 29,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.