Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 4x5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 4x5
Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 4x5
Artikel-Nr.:
     6012C-88860215
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1601/000/01 4x5
EAN/GTIN:
     4001796272783
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 4x5

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,63*
€ 5,00*
ab € 3,05*
€ 4,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,48*
€ 5,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.