Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 6x40
Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 6x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88860981
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1598/000/01 6x40
EAN/GTIN:
     4001796264573
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/000/01 6x40

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,54*
€ 11,89*
€ 5,00*
ab € 9,66*
€ 13,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,01*
€ 15,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.