Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe Form A galv.verz. DIN6798 1668/001/01 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fächerscheibe Form A galv.verz. DIN6798 1668/001/01 5,3
Fächerscheibe Form A galv.verz. DIN6798 1668/001/01 5,3
Artikel-Nr.:
     6012C-88861089
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1668/001/01 5,3
EAN/GTIN:
     4001796298516
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheibe Form A galv.verz. DIN6798 1668/001/01 5,3

Fächerscheiben Form A galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,82*
€ 8,24*
€ 5,46*
ab € 6,69*
€ 9,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,59*
€ 10,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.