Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 15mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 15mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88861123
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1684/001/01 15
EAN/GTIN:
     4001796310331
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 15

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,40*
€ 21,14*
€ 5,00*
ab € 19,50*
€ 26,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,32*
€ 30,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.