Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 4,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 4,3mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88861132
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1684/001/01 4,3
EAN/GTIN:
     4001796310270
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349

Scheibe für Schrauben DIN7349 galv.verz. 1684/001/01 4,3

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,32*
€ 7,54*
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,34*
€ 11,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.