Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 12x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 12x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88861278
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 12x60
EAN/GTIN:
     4001796312922
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 12x60

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din7979 d12 x 60, din 7979, din 7979 form d
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 89,90*
€ 112,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 116,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,62*
€ 138,7778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,73*
€ 136,5287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,64*
€ 131,6616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,43*
€ 130,2217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,30*
€ 112,217
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.