Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 16x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzf... 16x40mm HP
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzf... 16x40mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88861287
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 16x40
EAN/GTIN:
     4001796313080
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 16x40

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
16 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 7979 form d, din 7979
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 83,20*
€ 5,00*
€ 90,86*
Lager 6012
Frei Haus
€ 93,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,53*
€ 111,3007
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 1,8706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.