Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 12x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 12x40mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88861746
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 12x40
EAN/GTIN:
     4001796295997
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 12x40

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,07*
€ 36,02*
€ 5,46*
ab € 44,67*
€ 58,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 60,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,60*
€ 70,924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,86*
€ 66,4734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,34*
€ 64,6646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.