Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Spannzeug DIN6340 1660/000/01 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 8,4mm HP
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88861908
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1660/000/01 8,4
EAN/GTIN:
     4001796296444
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340

Scheibe für Spannzeug DIN6340 1660/000/01 8,4

Scheiben für Spannzeuge HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,85*
€ 12,39*
€ 5,00*
ab € 10,81*
€ 14,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,29*
€ 16,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.