Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88862529
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 4x60
EAN/GTIN:
     4001796315947
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 4x60

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,78*
€ 9,55*
€ 5,00*
ab € 15,07*
€ 20,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,10*
€ 23,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.