Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 6x18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 6x18
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 6x18
Artikel-Nr.:
     6012C-88862656
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 6x18
EAN/GTIN:
     4001796316340
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 6x18

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 12,58*
€ 5,00*
ab € 18,90*
€ 25,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,36*
€ 28,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.