Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker, doppelt galv.verz. DIN11024 2068/001/01 3,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federstecker, doppelt galv.verz. DIN11024 2068/001/01 3,2
Federstecker, doppelt galv.verz. DIN11024 2068/001/01 3,2
Artikel-Nr.:
     6012C-88862781
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2068/001/01 3,2
EAN/GTIN:
     4026303565240
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint

Federstecker, doppelt galv.verz. DIN11024 2068/001/01 3,2

Federstecker, doppelt DIN 11024 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,18*
€ 8,73*
€ 5,00*
ab € 10,86*
€ 14,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 17,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.