Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube Art. 1 galv.verz. 2170/001/01 12x4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringschrauben Art. 1 zn 12x4mm HP
Ringschrauben Art. 1 zn 12x4mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88862871
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2170/001/01 12x4
EAN/GTIN:
     4001796325595
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ringschraube Art. 1 galv.verz. 2170/001/01 12x4

Ringschrauben Art. 1 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4 mm
Schaftlänge:
12 mm
Ösen-Innendurchmesser:
2,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 4,02*
€ 5,00*
ab € 2,83*
€ 4,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,23*
€ 4,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.