Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 30
Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 30
Artikel-Nr.:
     6012C-88862970
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2192/001/01 30
EAN/GTIN:
     4001796328671
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken Art.11 gebogen, Holzgewinde 2192/001/01 30

Schraubhaken gebogen Art. 11 mit Holzgewinde galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
2,3 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,31*
€ 3,39*
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 4,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,22*
€ 4,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.