Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 6x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 6x100
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 6x100
Artikel-Nr.:
     6012C-88863004
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 6x100
EAN/GTIN:
     4001796604874
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 6x100

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
100 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,63*
€ 105,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 109,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,74*
€ 130,5906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,32*
€ 128,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,84*
€ 124,7596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,29*
€ 122,9151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,86*
€ 104,5534
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.