Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x60
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x60
Artikel-Nr.:
     6012C-88863329
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 5x60
EAN/GTIN:
     4001796612312
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 5x60

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,73*
€ 77,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 79,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,71*
€ 94,8549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,38*
€ 93,2722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,19*
€ 87,0961
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,49*
€ 74,3631
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,31245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.